Panasonic(パナソニック)
充電ケーブルカッターDual(本体のみ)
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
2.8(EZ9L45装着時)
色
黒
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)
CV線250mm
2
(Φ28mm)、CVT線60mm
2
(Φ32mm)、IV線325mm
2
(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm
2
(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
291×263×60
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器別売
※素線径Φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材(ピアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など)は切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554714
EZ45A7X-B
¥
272,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
充電ケーブルカッター EZ45A7
参考になった