バイゲンラックスクイック1000

バイゲンラックスクイック1000 - カズサバイゲンラックスクイック1000 - カズサ
(1件のレビュー)

バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。

用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液規格食品添加物殺菌料
注意
※必ず製品に表記されている使用方法に従ってご使用ください。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※高温・直射日光を避けなるべく涼しい所に保管して下さい。
※酸と接触すると猛毒ガス(塩素ガス)が発生します。
※眼に入ると失明や視力低下を起こします。
※皮膚に付着すると炎症を起こします。
※河川等の環境中に投棄すると魚類、貝類に影響します。
※使用基準:ゴマに使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554312-1箱(1L×12本)ボトル・キャップ・フィルム:ポリエチレン1
7,200
6,998
7,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73554328-1箱(18L)本体・キャップ:ポリエチレン18
3,600
3,598
3,886(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73554328
2020-12-19
用途: 消毒作業時
大福環境衛生株式会社サービス業

使いやすくて良かったです、また購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする