足指筋力測定器Ⅱ ベルト付

足指筋力測定器Ⅱ ベルト付 - 竹井機器工業

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。

材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554364TKK-3365B
290,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする