トオケミ
レインキャップ
蒸れにくいレインキャップ!頭部をガード!
耐水圧 15,000mm 透湿度 3,000g/m
2
・24h
反射素材付
用途
屋外での作業時に。釣りやウォーキングにもご使用頂けます。
サイズ
F
仕様
強力防水・ドローコード付・反射素材
混率(%)
表地:ポリエステル100/PUコーティング、裏地:ポリエステル100
内容量
1個
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554854
370
ブラック
¥
6,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73554863
370
シルバー
¥
6,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください