ムレにくい透湿素材を使用したレインハットです。耐水圧20,000mm 透湿度7,000g/平方メートル・24h。急な雨もガードし、ムレにくい。バックに入るコンパクト設計なので、携帯に便利です。屋外作業時の強い日差しの時もおすすめです。
・バックに入れて携帯できるコンパクト設計
・夜間も安心、反射テープ付
・キャリーポーチ付



合羽を購入すると帽子部分が付属しますが、これがなかなか使い勝手が悪い。まっすぐ前しか見ないならまだしもそうはいきませんからね。それの代わりにこのレインハットなら頭を自由に動かせます。ツバもこれだけあれば雨水に当たることもありません。合羽だけでなく少雨での着用でも頭が濡れなくなるだけでぜんぜん違います。通常の帽子ではビチョビチョになるだけ。中々の逸品です。是非試してくださいませ。