ビニロンパンツ

ビニロンパンツ - トオケミ

耐寒性+タフ素材でハードな作業に最適
2枚の生地に糸をサンドイッチした引き裂けに強い仕様

用途土木・建設・農業、林業等各種作業にネイビー仕様強力防水・ベルト付・ウエスト開き・マチ付混率(%)PVC(ポリエステル糸入)内容量1個
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355500326-PM
6,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
7355501226-PL
6,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
7355502826-PLL
6,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
7355503726-P3L
6,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする