曜日別特売

ストレッチレインスーツ

ストレッチレインスーツ - トオケミストレッチレインスーツ - トオケミストレッチレインスーツ - トオケミストレッチレインスーツ - トオケミ

軽量透湿素材を使用したストレッチ仕様のレインスーツです。
耐水圧10000mm 透湿度15000g/m2・24h。
<ジャケット>
・本体一体型フード
・水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
・袖口マジックベルト調整
・ポケット付
<パンツ>
・ドローコードでのウエスト調整
・裾絞り調整
・ヒップ二重補強

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)15000内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の特性上、同じサイズでもタイトなフィット感となることをあらかじめご留意ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※洗濯機を使用しての洗濯やドライクリーニングはお避けください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿性(g/m2・24hr以上)
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7355504679001000015000M165~17588~9676~84ブルー
17,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
7355505579001000015000L170~18096~10484~92ブルー
17,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
7355506479001000015000LL175~185104~11292~100ブルー
17,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
73555073790010000150003L180~190112~120100~108ブルー
17,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
7355510779001000015000LL175~185104~11292~100ライム
17,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
7355508279001000015000M165~17588~9676~84ライム
17,100
取扱い終了
代替品有
7355509879001000015000L170~18096~10484~92ライム
17,100
取扱い終了
代替品有
73555116790010000150003L180~190112~120100~108ライム
17,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73555082790013066317♯79097900 カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 13066317カイロスストレッチレインスーツトオケミ1袋
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73555098790013066281♯79097900 カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 13066281カイロスストレッチレインスーツトオケミ1袋
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73555116790013066326♯79097900 カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 13066326カイロスストレッチレインスーツトオケミ1袋
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする