FUKUTOKU(福徳産業)
薄手アラミドワイヤー手袋
カットレベル:4 耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの薄手の耐切創手袋です。
一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555204
#207-M
M
21
7
9
18
アラミド繊維、ステンレスワイヤー
10
4
耐切創性
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73555213
#207-L
L
23
8
10
20
アラミド繊維、ステンレスワイヤー
10
4
耐切創性
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください