Aron(アロン化成)
安寿 トワレットチェア
ポータブルトイレのデザインに対するご要望にお応えしました。
付属品
防臭消耗品、便座カバー
材質
本体・補高ブロック:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン樹脂塗装、座面クッション・背もたれクッション:合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム、便座・バケツ・バケツ蓋・受け板・目かくしカバー:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー
質量(kg)
約11.5
容量(L)
(バケツ)約9
加工
(便座)抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×62×72/75/78
高さ(cm)
(便座まで)32/35/38、(座面まで)38/41/44
内寸(cm)
(肘掛け)40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555326
533062
¥
59,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません