Aron(アロン化成)
安寿 家具調トイレコンパクト 標準便座
お求めやすいコンパクトな家具調トイレ
付属品
K型便座カバー×2
材質
(構造部材)天然木[ラバーウッド]、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革、(汚水受け付受け板・バケツ)PP、標準便座・暖房便座…(便座)PP
質量(kg)
約13.5
容量(L)
(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×55×79~85
高さ(cm)
(便座まで)36/39/42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555353
533670
¥
48,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません