モノタロウ

墨汁 木材用

墨汁 木材用 - モノタロウ墨汁 木材用 - モノタロウ墨汁 木材用 - モノタロウ墨汁 木材用 - モノタロウ墨汁 木材用 - モノタロウ墨汁 木材用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。
はじめから濡れている面ではにじみやすいです。

用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※他の商品と混ぜないで下さい。
※服などにつくと落ちません。
※目に入った時は水でよく洗い流してください。
※あやまって飲まないように注意してください。
※高温高熱の所にはおかないで下さい。
※強い力が加わると破損します。
※幼児の手のとどかない所へ置いて下さい。
※順次パッケージデザイン変更中です。SDSがご必要な場合は、該当パッケージのSDS(男前モノタロウまたはモノタロウ)をお選びください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73555475-1本(180mL)カーボンブラック、ポリビニールアルコール、エチレングリコール、塩化カルシウム、分散剤、水21955×160
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73555484-1本(450mL)カーボンブラック、ポリビニールアルコール、エチレングリコール、塩化カルシウム、分散剤、水51865×200
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73555493-1本(180mL)顔料、水21655×160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
73555502-1本(180mL)ポリビニールアルコール、エチレングリコール、酸化チタン(Ⅳ)、二酸化ケイ素、体質顔料、分散剤、防腐剤、水24355×160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73555493-3857393677476- 墨汁・朱液・白液・青液 シンワ測定 38573936墨汁・朱液・白液・青液シンワ測定1本(200mL)
589
税込648
内容量に違いがあります
73555502-3850288677477- 墨汁・朱液・白液・青液 シンワ測定 38502886墨汁・朱液・白液・青液シンワ測定1本(200mL)
799
税込879
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73555475
2026-03-16
用途: タイル貼りの墨出し

問題無く墨出しできました
雨天時の耐久性については、今後の確認です

対象商品 : 73555475
2023-11-11
用途: 床貼りに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事ではなく趣味で古民家をDIYしてるので購入。
初めて使うので、モノタロウオリジナルのリーズナブルなものを選びました。
DIYレベルなら特に問題はないですが
プロの使用だとどうなのでしょう?

対象商品 : 73555475
2023-06-18
用途: 木工事で

早速 木下地天井の野縁割に使用してみた
全く問題ないし 明瞭な着色だったので また リピートしたいと思っている

対象商品 : 73555493
2023-01-26
用途: 塗装の色付けに使用
林技工所医療・福祉・介護関連業

職人さんに教えて貰いました。色付けが手軽で便利そう。石油由来でないので安心と思い、漆喰壁材と混ぜて使用します。これから挑戦。

対象商品 : 73555475
2022-03-03
用途: 庭松幹部剥がれ補修
東商店不動産業

消毒下塗にもなりその効用に適しております容器もOKです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする