アラム
MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ
交換用スペアハケ。
用途
タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質
ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20~180
耐熱温度(℃)
(持ち手)約80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555563
MPF-SBR30-BL
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73555572
MPF-SBR50-BL
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73555588
MPF-SBR100-BL
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください