曜日別特売

MPFリピートタイ

MPFリピートタイ - アラムMPFリピートタイ - アラム

金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。

用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73555597MPFORF2005~45-45~85150
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
73555606MPFORF3005~78-45~85150
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする