ヒメジグローブ
ピタ・グリップ
(1件のレビュー)
通気性抜群。
用途
物資の輸送に最適
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73580736
C-371
1個
M
本体:ナイロン/手のひら:天然ゴム(滑り止め加工付き)
OD(国防色)
-
1
¥
1,000
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
75559813
C-371
1双
L~LL
手袋本体:ナイロン 手のひら:天然ゴム滑り止め加工付き
OD(国防色)
通気性
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください