投光器用オプションマグネット

投光器用オプションマグネット - ライトテック投光器用オプションマグネット - ライトテック投光器用オプションマグネット - ライトテック投光器用オプションマグネット - ライトテック投光器用オプションマグネット - ライトテック投光器用オプションマグネット - ライトテック投光器用オプションマグネット - ライトテック

LED灯光器専用オプションマグネット。
灯光器の脚にカチッとはめるだけ。
磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。

用途灯光器用オプションマグネット材質超強力ネジウム磁石寸法(mm)104×29×35質量(g)82対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73582793OP-01
1,439
999
1,099(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする