曜日別特売

LEDポケットライト電池式

LEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテックLEDポケットライト電池式 - ライトテック
(7件のレビュー)

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。

電球の種類3W COB LED仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)付属品二重リング材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。内容量1個
注意
※国産のアルカリ電池新品での測定値です。電池の品質や残量により明るさは低下します。
※電池・リチウムイオン充電池は商品に付属しておりません。
※リチウムイオン充電池用のアダプターは別売のBBA-01に付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73582802WL-07
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73582802
2020-10-12
用途: ボール盤用

ボール盤の懐に設置、加工面を照らすのに使います。
充電式が多いですが電池式の手軽さが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 73582802
2020-01-24
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

クリップ部分にもマグネットがついているが、クリップが折れてしまい、この部分のマグネットが使えなくなってしまった。クリップ部分のマグネットは、クリップではなく、本体にマグネットがあればよいと思う。明るさは問題なし。

3が参考にしています
対象商品 : 73582802
2019-01-20
用途: 変電所の停電による年次点検
松本電気管理事務所

思ったより少し大きく重いので身に着けるには不向きと思われる。
短時間の作業では、クリップで衣服に留めて使用するに問題なし。
又、磁石でほとんどの鉄部に取り付けられ、更に明るいのが良い。

2が参考にしています
対象商品 : 73582802
2018-11-25
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

ボンネットを開けた時に上に磁石で引っ付けられるので明るく良く見えます。
胸ポケットに引っ掛けられるフックがあるので、手元が照らされて良いです。
磁石の磁力がもう少し強ければ、ズレて来るのが防げると思います。

対象商品 : 73582802
2019-01-23
用途: 野外での仕事で使用
サービス業

クリップの磁石のボンドが弱いので改善お願いします。

対象商品 : 73582802
2018-06-06
用途: 飛行機の主翼内部整備作業の照明用
その他業種

全長10Cm少々のコンパクトなLEDライトですが、十分な明るさで広く照らしますので、飛行機の主翼内部等、狭くて暗い場所での整備作業の照明用に、便利に使えます。電池の持ち等の評価はもう少し使ってからになりますが、それは電池の予備を備えておけば済むことですし、先ずはサイズと機能に大満足です。

対象商品 : 73582802
2018-06-09
用途: 暗所作業
建設業・工事業

明るいし、スイッチもちゃんと作動するし、磁石もぶれたり外れたりすることなくしっかり付くし、当たり前のことがちゃんとできている商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする