アキツ
フッ素ゴム50°
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質
フッ素ゴム
色
黒
硬度
50(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
内容量
1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73568328
1tx100x100
100
1
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568337
1tx200x200
200
1
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568346
1tx300x300
300
1
300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568355
1tx500x500
500
1
500
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568364
2tx100x100
100
2
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568373
2tx200x200
200
2
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568382
2tx300x300
300
2
300
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568398
2tx500x500
500
2
500
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568407
3tx100x100
100
3
100
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568416
3tx200x200
200
3
200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568425
3tx300x300
300
3
300
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568434
3tx500x500
500
3
500
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568443
5tx100x100
100
5
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568452
5tx200x200
200
5
200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568468
5tx300x300
300
5
300
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568477
5tx500x500
500
5
500
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568486
10tx100x100
100
10
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568495
10tx200x200
200
10
200
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568504
10tx300x300
300
10
300
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568513
10tx500x500
500
10
500
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568522
15tx100x100
100
15
100
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568538
15tx200x200
200
15
200
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568547
15tx300x300
300
15
300
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568556
15tx500x500
500
15
500
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568565
20tx100x100
100
20
100
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568574
20tx200x200
200
20
200
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568583
20tx300x300
300
20
300
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568592
20tx500x500
500
20
500
オープン
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568608
30tx100x100
100
30
100
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568617
30tx200x200
200
30
200
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568626
30tx300x300
300
30
300
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73568635
30tx500x500
500
30
500
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長