槌屋ヤック
LINE LIGHT 300電球 リニアプラグBK
長さ(mm)
300
色
黒
消費電力(W)
3.6
LED色
電球色
入力電流(A)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73564374
LE13RB
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください