槌屋ヤック
LINE LIGHT 845電球 リニアプラグBK
長さ(mm)
845
色
黒
消費電力(W)
10.8
LED色
電球色
入力電流(A)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73564392
LE33RB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください