槌屋ヤック
LINE LIGHT 1120電球 リニアプラグBK
長さ(mm)
1120
色
黒
消費電力(W)
14.4
LED色
電球色
入力電流(A)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73564408
LE43RB
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください