曜日別特売
モノタロウ

平型端子 110型 カプラー&端子 セット

平型端子 110型 カプラー&端子 セット - モノタロウ
(34件のレビュー)

配線作業に便利なセット品です

用途電線等の接続にセット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)適合電線サイズ(sq)0.5~1.0内容量1セット
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、当社では一切責任を負いません。
※製品・ケースともに仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※ロットによってカプラーの色が若干異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73569308-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【平型端子 110型 カプラー&端子 セット】配線作業がはかどる!便利なセット品のご紹介.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73569308
2025-11-04
用途: 車やバイクのカスタム
建設業・工事業

今までギボシを使用してましたが、脱着が簡単なカプラにすれば良かったことが多々あります。2極から4極カプラを多めにしたパックがあれば嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 73569308
2025-07-14
用途: 旧型バイクのレストア
建設業・工事業

旧車バイクのハーネス作成用に購入しました。
まだ使用していませんが、作成が楽しみです。

対象商品 : 73569308
2025-06-07
用途: 自家用車のDIY整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までちまちまと単発で買っていましたが、便利なのでセットで揃えることにしました。
丸型端子や平型端子でつないでいた頃にはもう戻れません。

対象商品 : 73569308
2024-05-04
用途: バイクのメンテナンス

カワサキのバイクにあったカプラーのセットなので、いざという時に重宝します。数的にも多過ぎず、嵩張らないのが良い。コネクタの色が選べたら尚良いと思う。でもこれだけ有れば当面心配ない。

対象商品 : 73569308
2024-02-25
用途: バイク整備

使用頻度の高いカプラーセットを安価に購入できありがたいです。他社のカプラーより黄色がかかっていますが旧車にはむしろ違和感ない仕上がりとなり大変満足しています。

対象商品 : 73569308
2024-03-07
用途: 配線
製造業

とりあえずひと揃え用意しておきたい時には便利、箱無しで販売して頂けるとありがたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 73569308
2023-10-05
用途: オートバイのメンテナンス
教育・研究機関

古いオートバイをメンテする際に、配線の引き直しや他パーツの流用をするので、種類と数が多くリーズナブルなこのセットはありがたい。
種類ごとに分けられる収納ケースも案外重宝している。

対象商品 : 73569308
2023-09-14
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

カプラー用のメス端子になっていますし
カプラー内での端子のガタツキも無く良い商品でした。
リクエストとしてカプラーの白さをもう少し上げて頂くか
ブラックカラーがあると更に売れると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
配線の太さはどれくらいまで対応でしょうか。
回答:
こちらの商品は、配線の太さ:0.5~1.0sq対応でございます。
1が参考にしています
2021-06-03
質問:
下記のメス端子と同型の物ですか。
モノタロウ コネクターセット 110型
https://www.monotaro.com/g/03037037/
回答:
コネクターセット 110型のメス端子と同じものになります。
2が参考にしています
2021-06-03

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする