曜日別特売

ネジザウルスリキッド

ネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニアネジザウルスリキッド - エンジニア
(8件のレビュー)

瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。
錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。
ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。
中性ですので安全に作業できます。

用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本(100mL)
関連資料:(8.37MB)
注意
※除錆後は水洗いの上、必ず防錆剤を塗布してください。
※ねじ周辺金属部分にシミや変色の恐れがあるのでご注意ください。
※作業時は保護具(メガネ・手袋)を着用し目や皮膚に付着しないようにする。
※取扱い後は手洗いうがいをしてください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※直射日光を避け、冷暗所に密閉して保管してください。
※独特な臭いがします。
※吸入飲用厳禁。
※他製品と混ぜないで下さい。発火の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73569292ZC-28
840
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスリキッドZC-28 【ナレーション付き】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 錆による固着ナット対応

長期に渡り錆が発生し固着したナットはずしに使用しました。
リキッドを塗布してすぐに紫色となり拭き取り、塗布、拭き取りを繰り返し。
相当回実行しナットを緩めようとしましたが出来ず。
拭き取って浸透潤滑剤を用いましたが出来ず。
盛り上がった錆は除去できましたが固着状態は解消出来ずに終わりました。

対象商品 : 73569292
2023-08-13
用途: 赤さびの除去

赤さび除去には色々な商品が出ていますがネット情報でこの商品の性能が良さそうなので購入してみました。

対象商品 : 73569292
2020-02-03
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

効果抜群みるみる錆が落ちていきました
ネジを一晩漬け置き状態にしていたら、本当にきれいになりました

1が参考にしています
対象商品 : 73569292
2020-04-17
用途: ネジのさび落とし
医療・福祉・介護関連業

ブラシ等で少し錆を落としてから使用すると効果的でした

1が参考にしています
対象商品 : 73569292
2022-12-28
用途: 海水雰囲気中でサビて固着したボルトのメンテ

海水雰囲気中及びその後の真水洗浄が不十分な時ボルトが真っ赤にサビてしまうことが多々ある。交換するのにもボロボロになりすぎて無理くり回そうとすると工具がサビだらけになり最悪頭が飛ぶことがあったが、とりあえずは錆が工具に付着することが減ってボルト類のメンテもやりやすくなった。

対象商品 : 73569292
2019-02-02
用途: 錆びが目立たなくなる様に購入
有限会社 ティエルアイ

さびがこんなに変化するとは正直驚きました。赤さびが黒さびに変化するタイプの商品は知っていましたが、この商品は知りませんでした。
良い商品だと思いますが、私的には。

1が参考にしています
対象商品 : 73569292
2020-08-26
用途: オートバイのメンテナンス時
製造業

ネジの錆がひどかったので、試しました。ただ、ネジに塗ってある塗料も取れてしまったので、使用には要注意。

1が参考にしています
対象商品 : 73569292
2019-10-12
用途: 自転車のメンテナンス
その他業種

古い錆びのため、期待していたほど錆びを落とすことはできませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする