モノタロウ

ラチェットカウンター

ラチェットカウンター - モノタロウラチェットカウンター - モノタロウラチェットカウンター - モノタロウラチェットカウンター - モノタロウラチェットカウンター - モノタロウ
(16件のレビュー)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。

用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661577-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-28
用途: 切断機の数量カウント
製造業

使い物にならない。
リセットボタンを押しても数字がガチャガチャにズレている。
数字がセンターに来ないので、現在の数量がわからない。

1が参考にしています
対象商品 : 73661577
2022-11-10
用途: 銅箔テープを自家製巻き取り機にセットして、カウントする。

大変安価な価格が気に入った。
他社のカウンターと遜色がないと思う、他社のカウンターは使用したことがないけど。

対象商品 : 73661577
2022-10-30
用途: ステンレス、アクリル板に穴あけ。

切れ味抜群、切子が一本につながり大満です。アクリル板は除外

対象商品 : 73661577
2022-03-07
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

プレス機械に取り付いているデジタルカウンターが何度交換しても数値が合わない為(ノイズを拾っているらしい?)某メーカーのラチェットカウンターを使用してますが プレス台数が多い為 モノタロウブランドに変更しました マーク以外は某メーカーとそっくり 問題なくカウントしてくれてます 価格も安く大満足です

対象商品 : 73661577
2022-04-19
用途: 稼働回数を調べるために使用
製造業

非常にシンプルで扱いやすと思います。耐久性はまだわかりませんが、よかったらまたリピートしたいです。

対象商品 : 73661577
2022-10-30
用途: COPPER TAPEを巻き上げる。

約2時間くらい動作した所、突然下一桁がズレて表示。

対象商品 : 73661577
2021-01-17
用途: プレス加工の数取り
有限会社服部プレス工業製造業

買おうとした物の半額くらいだったので試しに買ってみました。2週間使って問題有りません。耐久性が気になりますが、これからです。

対象商品 : 73661577
2020-12-28
用途: 工作機械に付けて使っています

ワンプッシュでゼロに戻るので便利です。
数字が変な角度にもならないので良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カウント数は何桁ですか。
回答:
カウント数は5桁です。
2023-11-15
質問:
バネ部分のみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-15
質問:
プッシュボタンの黒の横のカバーは取れますか。
回答:
取外しは出来ません。
2023-11-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする