モノタロウ

低背ヒューズ電源

低背ヒューズ電源 - モノタロウ低背ヒューズ電源 - モノタロウ低背ヒューズ電源 - モノタロウ低背ヒューズ電源 - モノタロウ
(31件のレビュー)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。

用途電源の取り出しに内容量1袋(10個)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。
※商品はヒューズ一体型のため、ヒューズのみの交換はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能電力
許容電流(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73570218-DC12V60W以下、DC24V120W以下10
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73570227-DC12V90W以下、DC24V180W以下15
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73570236-DC12V120W以下、DC24V240W以下20
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 車両への計測装置取付時の電源確保
教育・研究機関

製品がしっかりしているため、安心して使えます。
配線が太いため、ある程度の電流を流せてしまうため、
電源を引き出す側は、車両への影響が無いようにケアすると良いと思います。

2025-02-09
用途: ETC取り付けに

ETC取り付けに使ってます。エレクトロタップだと配線痛めたり接触不良になったりするがこれなら問題ないです。

2024-10-02
用途: ドラレコ取付など
ヒロオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

電装品の追加時、おもにドラレコ、ETCを取り付ける時に使います。ナビなど脱着が面倒なのでヒューズBOXからの取り出しが簡単に済みます。素人は差し込みの向き、差し替え場所に注意しないと危険です。業者ですので10本単位で買っていますが今の所問題ないしとにかく安いです。

2024-09-28
用途: 電装品取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に電源をとることが出来、ありがたいです。不具合なし。

2024-09-16
用途: ドラレコ等取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

シガーソケット周りをばらさず電源取りたい時使用してます。

対象商品 : 73570227
2024-04-03
用途: ドラレコなど電装品の取り付けには大変助かります
ヨシダ自動車販売

面倒な配線作業の手間がいらない 取り付け等は簡単で、配線作業には最適です

対象商品 : 73570218
2023-05-02
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで低背ヒューズに加工・ハンダ付けしてましたが、これを買った方が手間がかからないし、便利だし、ハンダの付け損ないも無し。 初めから使えばよかった。

対象商品 : 73570227
2023-04-21
用途: 自動車配線

何度も購入していますが、最近の製品は少し角度を付けようとすると、ヒューズ頭の配線をカバーしているゴム状の樹脂が簡単にもげてしまいます。配線ごともげたのが一本だけありました。黒ゴム接着剤で補修しながら使っています。以前の製品はグニグニ曲げても全く問題ないので非常に優秀だったのですが、今の製品は正直ECサイトの中華製とあまり変わらないと思います。もうすこし頑張ってほしいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヒューズのみの取り替えることはできますか。
回答:
こちらの商品は一体型でございますので、製品ごとお取り替えください。
2021-04-01

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする