充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ
(3件のレビュー)
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)55ストローク(mm)20切断能力(mm)パイプ130ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)木材255全長(mm)316質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)316×81×220バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/(鋼管:Φ34×厚さ3mm)約70本、(2×10材:厚さ38×長さ235mm)約100本内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584017JR188DRGバッテリーBL1860B、充電器DC18RC、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工用)本体、バッテリー、充電器、ケースセット
55,600
取扱い終了
代替品有
73584026JR188DZKケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工用)本体、ケースのみ
28,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73584017JR188DRG67885223JR188DRGXJR188DRG 充電式レシプロソー マキタ 67885223充電式レシプロソーマキタ1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73584026JR188DZK75461253JR188DZJR188DZK 充電式レシプロソー マキタ 75461253充電式レシプロソーマキタ1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-23
用途: DIY
オリオン機械株式会社

今日4時間ほど使い続けブレードは2回交換しました。全く問題なく淡々と動き続けました。使用後の清掃も楽で大変気に入りました。

対象商品 : 73584026
2021-04-13
用途: 鉄骨撤去工事
建設業・工事業

想像よりパワーがあってよく切れるので助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 73584026
2019-11-29
用途: 廃棄物の切断、枝木の切断等
クリーンメイトサービス業

購入前にロングタイプと比べて刃のストロークが短いのと軽そうなので
切断力が弱いかと心配でしたが、コンパクトタイプが場所を取らないので
購入しましたが、実際に使ってみて切断力には問題なく満足です。
私の作業上は何ら問題なくコンパクトタイプを選んでよかったと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする