曜日別特売

充電式クリーナー 18V カプセル式

充電式クリーナー 18V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式 - マキタ
(16件のレビュー)

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。

バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)約22吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B内容量1台
注意
※寸法はノズル装着時のものです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584035CL180FDRFバッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RA)、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル本体+バッテリー
41,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
73584044CL180FDZノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル本体のみ
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 作業所の掃除
農・林・水産業

軽いので脚立に載っての高い所の掃除や機械下など、もぐって掃除する場所も楽になった、ゴミも簡単に捨てられて便利 ただまだ扱いに慣れてないので、はずみでゴミのところが外れて、2回ほど散乱させてしまいました。

対象商品 : 73584044
2023-05-20
用途: 事務所の清掃
農事組合法人 丸榮農・林・水産業

シンプルで簡易的。
使いやすくて良いです。
あえて言うなら壁掛けできると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 73584044
2022-10-20
用途: 清掃
宗生寺

インパクトのバッテリーが共用でき、クリーナー単体は比較的安価で買える。小型の割に普通に使えるし、電池でも長く使えて便利です。ライトが点くので狭く暗い所で便利です。身の回りや車などで活躍してます。

2が参考にしています
対象商品 : 73584035
2021-12-20
用途: 工場内設備の清掃用

コードレスでそこそこ強力なクリーナーを探していました。
バッテリーのもちも良く、吸い込み性能もそこそこあります。
今まで使用していたクリーナーよりも価格は4倍ほど高いですが
機能的にはこれくらいの作業効率が必要です。

対象商品 : 73584035
2021-11-29
用途: 家の掃除
その他業種

少し期待し過ぎました。
高齢の母にもプレゼントしようと思いましたが扱いが少し難しいので止めときます。

対象商品 : 73584044
2021-08-05
用途: 工事作業終了時等
建設業・工事業

ゴミパック式とかオンオフスイッチ式とかあるけど、トリガースイッチのカプセル式が現場には一番合うと思います。
マメにゴミ捨てすればですが。

対象商品 : 73584035
2020-09-24
用途: 狭い場所のちょっとした掃除

メーカー品だけあってそれなりの値段はしますが買ってよかったです。バッテリーや充電器は同じメーカーの同じ電圧の工具に使えます。その逆も可能です。全部の工具を同時に使わないので連続して幾つかのバッテリーを使い回しすることが出来ます。

対象商品 : 73584044
2020-09-12
用途: 一般家庭の掃除
その他業種

一台目が壊れしまい、部品を頼む時、お買い得でしたので、
二代目購入です。
パワーありますが、音は静かだと思います。マキタファン

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする