曜日別特売

充電式クリーナー 18V カプセル式

充電式クリーナー 18V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式 - マキタ
(13件のレビュー)

簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。

質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)電圧(V)直流18バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)約22連続使用時間(分)強:約20、標準:約40吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵方式カプセル集じん式集塵容量(L)0.65幅(mm)114長さ(mm)999高さ(mm)152適合バッテリーBL1830B内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
質量(kg)
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
連続使用時間(分)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584053CL181FDRF本体+バッテリー1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)直流183.0約22強:約20、標準:約40(高機能フィルタ)強:37、標準:100.65
42,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
73584062CL181FDZ本体のみ1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)直流183.0約22強:約20、標準:約40(高機能フィルタ)強:37、標準:100.65
11,700
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 作業場の清掃道具として
医療・福祉・介護関連業

他の工具等で、マキタ製の18Vバッテリーを使っているので本体のみ購入しました。 100V電源の掃除機に比べると非力ではありますが、充電式なら満足できる
レベルではないかと思います。

2025-07-01
用途: 猫トイレ用、砂の掃除
株式会社佐藤製作所

口コミ通りだった。重いのよ。。最初は軽くてスイスイ動かせるし猫のトイレの砂もぐんぐん吸い上げる威力にウキウキで掃除していたけど使うたびに感じる充電器の重さ。。掃除機の先は軽すぎて手元が重い。。買ってから2週間が経過したが猫トイレの砂も吸い取りにくくなってきた。だけど掃除機の置き場所を取らないので立て掛けておいても大丈夫。

2025-04-23
用途: 機械のメンテナンス
京急サービス株式会社サービス業

バッテリーが他の電動工具と使いまわせるので非常に良い

2024-10-21
用途: マンションの室内、廊下、階段の掃除
不動産業

芝刈り機とブロアーの手持ちのバッテリーを併用できるので、こちらを購入しました。以前から使っていたバッテリー内蔵型は、パワーを出すと短時間しか使えませんが、こちらは、パワーがあって長持ちします。 ただ、上部が重いので、女性には、長時間は負担になります。充電器のつけはずしも、面倒はあります。場所もとりませんし、バッテリーをお持ちの方や長時間使用の方には、おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 73584062
2024-05-23
用途: 事務所の掃除
加美郡西部土地改良区その他業種

吸引力がありコンパクトで軽く使いやすい。バッテリーはマキタ製品と併用出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 73584062
2022-10-27
用途: 工事後の清掃作業。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から充電式のクリーナーが欲しかったので選びました。ちょっと音が大きいのでもうすこし静かになればと思いますが欲張りすぎですかね。現状大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 73584062
2023-01-27
用途: リペア補修の掃除
茂瑠総合サービスサービス業

とても使いやすいスタンドがなくても立てればいいです

対象商品 : 73584062
2020-01-31
用途: 農機具の清掃、自動車の室内の清掃
農・林・水産業

このサイズの掃除機にしてはかなりの吸引力があるようだ。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする