曜日別特売

フラッシュライト

フラッシュライト - マキタ
(1件のレビュー)

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。

光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
照度(Lx)
バッテリー電圧(V)
連続使用時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584078ML106190170~450010.81充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)0.4(バッテリ除く)
7,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73584078
2020-07-23
用途: 夜間や暗い所での作業に
建設業・工事業

投光する範囲を細かく調整できるので便利です♪しかも、10.8vバッテリーなので軽い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする