フラッシュライト

フラッシュライト - マキタフラッシュライト - マキタ
(2件のレビュー)

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。

連続使用時間(分)
1充電あたり
Li-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)
Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584087ML808
7,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 災害時の非常用
NK,HOUSING株式会社

マキタの充電器とバッテリ-2個持って居り.最近電動工具をあまり使用しなく成り何か使え無いかとネットで調べ[マキタのフラッシュライト]買入しました。
災害時の非常用にと思いましたが、何かと便利で、遠くまで良く光が届き大変諜報して居ります。

対象商品 : 73584087
2022-07-20
用途: 戸外及び災害対策
その他業種

形や機能については、ほぼ良いと思います。 災害時に、助けを求めるための 赤色 フラッシュ等の工夫があってもいいかなと思いました。要は、この種のライトは、照明はもちろん、災害時の活用を考える、人、や 事が、多いのでは、ないでしょうか。使用するバッテリーは、上質の用にありますので、スイッチの切り替えによって、明るさをあと1000~1500ルーメンクライ追加してもいいのではないでしょうか。これは、素人考えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする