光
ボード付イーゼルマーカー用
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由です。
透明シート付でポスタースタンドとしてもご使用頂けます。
内容量
1台
注意
※磁性なし。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73582915
HEBD-160
A1サイズ
4000
600
1170
600
A1サイズ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73582924
HEBD-89
A2サイズ
3500
550
940
455
A2サイズ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960