光
卓上用メッセージボードマーカー用
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由です。
面板寸法(W×H)(mm)
230×300
幅(mm)
235
高さ(mm)
250
質量(g)
520
奥行(mm)
436
内容量
1台
注意
※磁性なし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73582933
HEME-423
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960