光
赤枠スタンド黒板マーカー用
スウィングさせればブラックボード面とホワイトボード面の切り替えができ、二通りの使い方が可能です。
面板寸法(W×H)(mm)
568×812
幅(mm)
712
高さ(mm)
420
質量(g)
6000
奥行(mm)
1110
枠の色
赤
内容量
1台
注意
※マグネットOK。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73582942
KRWB117-1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960