光
ポスターパネルスタンドA1黒枠フレーム
ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由。
表面は透明プラスチックシート付でA1用パネルポスターとしてもご使用頂けます。
幅(mm)
655
高さ(mm)
575
質量(g)
9400
奥行(mm)
1150
内容量
1台
注意
※マグネットOK。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73583012
PSTD-116
黒
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73583028
PSTD-117
赤
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960