曜日別特売

木製両面ブラックボード・ストリームライン

木製両面ブラックボード・ストリームライン - 光木製両面ブラックボード・ストリームライン - 光木製両面ブラックボード・ストリームライン - 光木製両面ブラックボード・ストリームライン - 光
(2件のレビュー)

マーカー・チョーク兼用タイプの両面使えるボードです。
枠部分の木目が特長です。板面はマット仕様です。

奥行(mm)20内容量1台
注意
※磁性なし。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583037MBD6416004501440
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
73583046MBD9619006002520
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
73583055MBD6426004501440
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
73583064MBD9629006002520
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583046
2023-10-18
用途: 店舗のメニューボードとして
飲食業

チョーク兼用となっているが、全くチョークの粉が乗らない。ボードペンなら書けるとは思うが、チョークで書くために購入したので非常に残念だった。

対象商品 : 73583046
2020-09-24
用途: レストランのメニューボード
飲食業

チョークアートでメニューを描いています。4枚購入しました。木の枠がとても気にいっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする