枠なし両面ブラックボード

枠なし両面ブラックボード - 光枠なし両面ブラックボード - 光
(2件のレビュー)

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。
板面はマットタイプで反射しにくいです。

付属品取付金具奥行(mm)6内容量1台
注意
※磁性なし。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583073MBDN646004001220
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73583082MBDN858005502260
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583082
2023-01-22
用途: メニューのPOP
きなこCAFE飲食業

シンプルなのでPOPが映えます。
店内のどこに置いてもいい感じになります。

対象商品 : 73583073
2020-09-20
用途: 店内でのPOPに使用
美容室しゃんサービス業

文字が書きやすく、消しても文字が残らず、使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする