曜日別特売

枠なし両面ブラックボード(紐付)

枠なし両面ブラックボード(紐付) - 光枠なし両面ブラックボード(紐付) - 光
(2件のレビュー)

マーカー・チョーク兼用の枠なし・シンプルでスマートな両面黒板です。
板面はマットタイプで反射しにくいです。穴付タイプ。

付属品吊り下げ用ひも内容量1個
注意
※磁性なし。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583098MWBD322152004300
オープン
599
659(税込)
当日出荷
73583107MWBD435063005400
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583098
2018-10-28
用途: 店内の混雑や貸切のお知らせを書いています。
飲食業

安かったのですが、それなりでした。
ブラックボードですが、表面はザラツキがありブラックボード用ポスカで書いた文字が
1週間もたつともう完全には消えません。
濡らした雑巾でゴシゴシやっても本当に消えません。

5が参考にしています
対象商品 : 73583098
2018-11-07
用途: お店の入口案内として
飲食業

ざらついた表面で、ブラックボード用のポスカを使っても文字のノリが悪いです。
そして、一度書くと中々消えません。
サイズとひも付きなのが気に入って購入しましたが、OPENのような書き直す必要がないものならともかく、たまに書き直そうと思っているなら不向きです。
濡れ拭きしても完全には消えません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする