光
おもり用フック
スタンド用おもりを商品の中心に付けるための専用吊り下げフックです。
正面からではおもりが目立ちにくく、イメージを損ないにくい。
用途
屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)を吊り下げる専用フック。
仕様
キズ防止硬質フェルト付
トラスコ品番
835-8252
幅(mm)
約140
高さ(mm)
300
奥行(mm)
5Φ
アズワン品番
64-5264-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73583125
SOMF-30
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください