曜日別特売

メニュー立て 白

メニュー立て 白 - 光メニュー立て 白 - 光メニュー立て 白 - 光メニュー立て 白 - 光メニュー立て 白 - 光メニュー立て 白 - 光

樹脂製の安価タイプのメニュー立てです。
両面カバー(透明板)付で幅広い用途にご使用頂けます。

高さ(mm)90内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583134MTWA-4T232A4タテ115335A4タテ
780
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
73583143MTWA-5T170A5タテ170265A5タテ
620
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
73583152MTWA-5Y230A5ヨコ169205A5ヨコ
620
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
73583177MTWA-HY170ハガキサイズ横115155ハガキサイズ横
480
389
428(税込)
翌々日出荷
73583168MTWA-HT170ハガキサイズ縦115155ハガキサイズ縦
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする