曜日別特売
モノタロウ

ティッシュホルダー 車用

ティッシュホルダー 車用 - モノタロウティッシュホルダー 車用 - モノタロウティッシュホルダー 車用 - モノタロウティッシュホルダー 車用 - モノタロウ
(34件のレビュー)

ボックスティッシュをサンバイザーやヘッドレストなどに取り付けることが出来るホルダーです。
ファスナー付のバンドでサイズの調整可能です。

用途車内のボックスティッシュ用ホルダー適合ティッシュボックスの高さ65mm未満、サンバイザー奥行150~200mmまたは分割タイプのヘッドレスト材質本体:ABS、ベルト:ナイロン寸法(mm)210×65内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サンバイザーのサイズによっては取付できない場合がございます。
※本体にある出っ張りはバンドを固定するためのものです。用途に合わせ、バンドの位置を付け替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583493-
399
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り88点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583493
2023-06-02
用途: 車のサンバイザーに取り付け

ゴムバンドがチープすぎて上手くホールドできません。ベルクロテープなので引っ張って留めるのですがゴムの引張り許容量が少ないのとテープ幅が短寸で100均のものより造りが悪いです。
商品化にあたって実証したようには思えませんでした。プラ製のホールドをもう一回り大きくしてゴム幅を5割増しで丁度良いのではないでしょうか?ボックスレスのエコティッシュも取り付けてみましたがゴムベルトが細すぎて不安定でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品 : 73583493
2023-02-28
用途: キッチンで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチンテーブルの上で場所を取っていたティッシュケース。これを使って壁(柱)掛けにしたらテーブル上が広くなりグッド。

対象商品 : 73583493
2022-06-14
用途: 車で運転時
製造業

車内のいろいろなところに簡単に取り付けられてとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 73583493
2023-01-20
用途: クルマの中
自動車・二輪車・自転車関連業

まあ、こんなもんでしょう!
本体にポツポツが数箇所ありますが、
少し画鋲的にティッシュ箱に刺せる様だとステキ度アップかな。(血が出ない程度に)

対象商品 : 73583493
2022-07-30
用途: 自分と妻の車両に使用。

運転席から手が届くサンバイザーにティッシュboxを固定でき邪魔にならず、使いやすいです。
いろんなカラー有ればもっと良いと思います。

対象商品 : 73583493
2021-08-27
用途: 車載用に
宮内建材

ケースに入れるタイプが多い中、簡単にセットできるのが手軽です。
心配はゴムの伸縮がどれ位持つか??

1が参考にしています
対象商品 : 73583493
2021-05-12
用途: センターアームレストに
電気・ガス・熱供給・水道業

取付場所によっていろいろ意見があるようですが、当方エブリィワゴンの
センターアームレストに取付。しっかり固定出来、抜群の使用感。
アームレストは常々跳ね上げており後部座席からは中央に立て向けにティッシュが
取り付いており使い勝手良く、前席で使う場合はアームレストを倒せばすぐ使える。
アームレスト上にティッシュが取り付くため固い箱タイプではなくソフトタイプであれば
アームレストとして使えないこともない。

対象商品 : 73583493
2021-06-13
用途: 車内でのテッシュの置き場所に

車の後部座席のてっしゅ置き場に困っていたところ、こちらの商品を見つけました。
運転席のヘッドレストに取り付けして使用しています。
便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする