曜日別特売

液晶モニタラック

液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ液晶モニタラック - サンワサプライ

複数台の液晶ディスプレイを設置できます。
21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。
ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。
メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。
立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。
フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。
下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。
背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。
静音キャスターを採用しています。

付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)30.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350アズワン品番64-0844-62内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製品には2台取り付け用に2個のブラケットが付属されています。
※液晶ディスプレイはVESA規格75×75、1 ×1 に対応し、かつ重量15kgまでに対応しています。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。
取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583834RAC-LC750N
73,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする