ステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル)

ステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーション

高い聴音効率はそのままにベーシックな機能を更に進化させたスタンダードモデル。
長時間装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ採用。
音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。汚れが付きにくく落ちやすい素材です。

材質チェストピース:ステンレス、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー・ノンチルリング:塩化ビニル全長(mm)約770質量(g)約176径(Φmm)(チェストピース)47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585286focal tone basis Sブラック
10,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585295focal tone basis Sパステルピンク
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585304focal tone basis Sシャインレッド
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585313focal tone basis Sマゼンダ
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585322focal tone basis Sライラック
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585338focal tone basis Sバイオレット
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585347focal tone basis Sマリンブルー
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585356focal tone basis Sセイルブルー
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585365focal tone basis Sロイヤルブルー
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585374focal tone basis Sカリビアンブルー
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585383focal tone basis Sフォレストグリーン
10,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする