曜日別特売

ステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル)

ステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーションステンレス聴診器・小児用(ヨーロッパ輸出モデル) - フォーカルコーポレーション

小さな身体へのフィット性を考慮した小児用ステンレスモデルです。
聴音効率を高めるために、硬度・音響性能の高いステンレス材をチェストピースと耳管に使用。
長時間の装着も快適なソフトでフィット感の高いシリコン製イヤーチップ。
音漏れを防ぎ、周囲の雑音を遮断する高い密着性。
汚れがつきにくく落ちやすい素材です。
脱落しにくい差込式スナップタイプ。

対象小児用材質チェストピース・耳管:捨てレス、Yチューブ:塩化ビニル、イヤーチップ:シリコン、ノンチルリング・ノンチルカバー:塩化ビニル全長(mm)約760質量(g)約156径(Φmm)(チェストピース)35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585392focal tone basis S for childブラック
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585408focal tone basis S for childパステルピンク
12,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585417focal tone basis S for childシャインレッド
12,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585426focal tone basis S for childマゼンダ
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585435focal tone basis S for childライラック
12,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585444focal tone basis S for childバイオレット
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585453focal tone basis S for childマリンブルー
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585462focal tone basis S for childセイルブルー
12,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585478focal tone basis S for childロイヤルブルー
12,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585487focal tone basis S for childカリビアンブルー
12,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585496focal tone basis S for childフォレストグリーン
12,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする