曜日別特売

アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式

アルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 スーパースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーション
(4件のレビュー)

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル全長(mm)770質量(g)96径(Φmm)(チェストピース)47保証期間1年間医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585505FC-201Sブラック
5,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73585514FC-201Sパステルピンク
5,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73585523FC-201Sシャインレッド
5,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585532FC-201Sマゼンダ
5,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585548FC-201Sライラック
5,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73585557FC-201Sバイオレット
5,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585566FC-201Sマリンブルー
5,500
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
73585575FC-201Sセイルブルー
5,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
73585584FC-201Sロイヤルブルー
5,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585593FC-201Sカリビアンブルー
5,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585602FC-201Sフォレストグリーン
5,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73585505
2021-05-19
用途: 救急バックの備品として購入しました。
医療・福祉・介護関連業

値段の割にはしっかりしたと作りで十分使用できるレベルです。

対象商品 : 73585523
2021-01-27
用途: 小さな音を聞くときに使用
その他業種

医療用でなく、作業時の小さな音を聞くために使用しています。

対象商品 : 73585505
2020-12-05
用途: 健康管理
サービス業

耳当ての部分が固く、調整がなかなかうまくいかなかった。

対象商品 : 73585523
2019-04-01
用途: 配水管清掃時
サービス業

とても良く聞こえますが、長時間の使用には耳が痛くて使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする