アルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式

アルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーションアルミ製聴診器 ベビースコープ・内バネ式 - フォーカルコーポレーション

小さい体へのフィット感を考慮した小児用モデルです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル全長(mm)760質量(g)92径(Φmm)(チェストピース)37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585618FC-203Sブラック
5,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585627FC-203Sパステルピンク
5,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585636FC-203Sシャインレッド
5,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585645FC-203Sマゼンダ
5,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585654FC-203Sライラック
5,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585663FC-203Sバイオレット
5,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585672FC-203Sマリンブルー
5,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585688FC-203Sセイルブルー
5,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585697FC-203Sロイヤルブルー
5,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585706FC-203Sカリビアンブルー
5,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585715FC-203Sフォレストグリーン
5,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする