フォーカルコーポレーション
アルミ製聴診器 ダブルヘッド聴診器・外バネ式
材質
チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)
770
質量(g)
92
径(Φmm)
(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73585724
FC-202
ピンク
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585733
FC-202
スカイブルー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585742
FC-202
ブルー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585758
FC-202
グリーン
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585767
FC-202
イエロー
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585776
FC-202
レッド
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585785
FC-202
グレー
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73585794
FC-202
ブラック
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください