フォーカルコーポレーション
アルミ製聴診器 シングルヘッド聴診器・外バネ式
材質
チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)
770
質量(g)
80
径(Φmm)
(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73585803
FC-200
ピンク
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585812
FC-200
スカイブルー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585828
FC-200
ブルー
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585837
FC-200
グリーン
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585846
FC-200
イエロー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585855
FC-200
レッド
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585864
FC-200
グレー
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585873
FC-200
ブラック
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください