曜日別特売

LEDスティックライト 充電式 ワークライト

LEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。

電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※本製品は充電器が付属されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586056LWS-200SB200200Lm:2.5、100Lm:5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
73586074LWS-300SB300300Lm:2、1500Lm:4
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586074
2018-04-06
用途: 機械メンテナンス
シンテック有限会社建設業・工事業

充電仕様なので充電器も購入したのに充電器が届かないので使用できない。
充電式を販売するのだから充電器の員数も合わせて販売しないと購入者に迷惑をかけるのではないでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
また、ご要望事項にも対応できるよう検討させていただきます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする