LEDスティックライト 充電式 ワークライト

LEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライト - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。

電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4内容量1台
注意
※本製品は充電器が付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586083LWS-500SB
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586083
2020-05-28
用途: コンテナ卸作業
運輸・通信業

磁石が内蔵されているのでコンテナ本体に装着でき、移動も簡単で非常に重宝している。照度も二段階切り替えで満足している。

対象商品 : 73586083
2020-05-14
用途: 自家用自動車のメンテナンス
運輸・通信業

非常に軽くて明るいですが、今は新品なので、耐久性はわかりませんが

対象商品 : 73586083
2018-07-20
用途: 機械のメンテナンス
製造業

設備のメンテナンス時に使用しています。今回2本目の購入です。明るく広く照らせるところが良いです。

対象商品 : 73586083
2018-05-09
用途: コンテナ卸作業時に使用
運輸・通信業

マグネットの強化をお願いします。自重でも動いてしまう傾向にあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする