曜日別特売

ワークライト用充電コード

ワークライト用充電コード - アイリスオーヤマワークライト用充電コード - アイリスオーヤマワークライト用充電コード - アイリスオーヤマワークライト用充電コード - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。

質量(g)100長さ(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586117
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586117
2022-03-11
用途: 充電時
ジャイディーサービスサービス業

充電ケーブルとして使用。コードもしっかりしているし、まあまあ満足しています。

対象商品 : 73586117
2018-05-08
用途: スティックライト充電時
運輸・通信業

商品画像にはコンセント差込プラグが有ったので、付属されているものと思い購入したがコードだけだった。大変分かりにくく残念だった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする