タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=8(鉄/3価ホワイト)(小箱)

タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=8(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=8(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM5頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.8十字穴番号2寸法K(mm)1.9寸法m(mm)(最大)4.9ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84寸法dk(Φmm)8ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42600573M5×81箱(2000個)8
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600582M5×101箱(1800個)10
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42600591M5×121箱(1500個)12
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする